GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
LSミニケース小判座表示錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19806666
品番
LS-4K13-G
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
仕上
鏡面ゴールド
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
51mm