GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の ドア・扉金物
GIKEN(川口技研)の ドアキャッチ
LSミニケーススクエア角座空錠(ミニケースラッチ+SQ角座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19806718
品番
LS-1SQJ-MS
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
LSミニケース錠
タイプ
SOJ角座
仕上
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット
51mm
注意
※一般住宅室内専用となります。