DICプラスチック
DICプラスチックの クリーンルーム用ウェア類
DICプラスチックの クリーンルーム用手袋/指サック
ヘルメット(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19806789
品番
A-01-SB
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
雨垂れ防止溝が付いたアメリカンタイプのヘルメットです。
色
スカイブルー
質量(g)
325
タイプ
飛来・落下物用、電気用
機能
ライナー無
アズワン品番
2-9931-03
仕様
ワンタッチあごひも付き
材質
ABS樹脂
種類
アメリカン
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
頭囲(cm)
55.5〜61