DICプラスチック
DICプラスチックの クリーンルーム用ウェア類
DICプラスチックの クリーンルーム用手袋/指サック
ヘルメット(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
タイプ
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
注文コード
19806798
品番
A-01-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
色・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
雨垂れ防止溝が付いたアメリカンタイプのヘルメットです。
色
白
質量(g)
345
タイプ
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
機能
ライナー付
アズワン品番
2-9932-01
仕様
ワンタッチあごひも付き
材質
ABS樹脂
種類
アメリカン
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
頭囲(cm)
55.5〜61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19806798
A-01-W
89605854
A01-HA1E-KP-W
A-01型ヘルメット
DICプラスチック
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました