DICプラスチック
DICプラスチックの クリーンルーム用ウェア類
DICプラスチックの クリーンルーム用手袋/指サック
ヘルメット(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19806807
品番
A-01-Y
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
雨垂れ防止溝が付いたアメリカンタイプのヘルメットです。
色
黄
質量(g)
345
タイプ
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
機能
ライナー付
アズワン品番
2-9932-02
仕様
ワンタッチあごひも付き
材質
ABS樹脂
種類
アメリカン
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
頭囲(cm)
55.5〜61