ヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19806843 品番 A-01V-SB
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。

スカイブルー 仕様ワンタッチあごひも付き 材質ABS樹脂 質量(g)345 種類アメリカン 規格厚生労働省保護帽検定合格品 機能ライナー付、通気孔付 アズワン品番2-9934-03 頭囲(cm)55.5〜61
注意
飛来落下物・墜落時保護兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする