アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用シューズ
安全靴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19807017
品番
WS11黒22
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
優れた耐滑性と快適性!JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリアしています。靴底は柔軟性に優れ、軽やかなフットワークを実現します。
サイズ(cm)
22.0
材質
甲被/牛革・メッシュ、先芯/ワイドACM樹脂、ソール/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
規格
JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格
標準質量(g/片足)
800/足(26cmの場合)
足幅
3E
アズワン品番
3-1782-01