アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用シューズ
安全靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
19807044
品番
WS11黒23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐滑性と快適性!JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリアしています。靴底は柔軟性に優れ、軽やかなフットワークを実現します。
サイズ(cm)
23.5
材質
甲被/牛革・メッシュ、先芯/ワイドACM樹脂、ソール/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
規格
JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格
標準質量(g/片足)
800/足(26cmの場合)
足幅
3E
アズワン品番
3-1782-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19807044
WS11黒23.5
85851561
WS11
安全靴 ウオーキングセフティ 短靴 WS11
シモン
1足
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました。