※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX242

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体空気 材質(ボディ)(C) Al 電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット 注文コード19807768 品番VX240CZ1D
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は使用流体・材質・電気オプションなど86種類から選べます 他の種類を見る

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

ポート数2 電圧(V)(Z) その他特殊オプション 口径1/8 使用流体空気 仕様空気用 オプション(-) 標準(Rc) 電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット オリフィス径(Φmm)5 材質(ボディ)(C) Al

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする