KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 農薬
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 殺菌剤
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 業務用殺菌剤
パンチョTF顆粒水和剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(0.5g×10袋)
注文コード
19808014
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
野菜(きゅうり、かぼちゃ、トマト、いちご、なす)のうどんこ病に効果があります。2つの成分で優れた効き目を発揮します。
成分
シフルフェナミド、トリフルミゾール
容量(g)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×30×110
農林水産省登録第(号)
21117
毒劇区分
普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。