曜日別特売
SB-10N コンパクトスクラバー アズワン 19808575

SB-10N コンパクトスクラバー アズワン 19808575
SB-10N コンパクトスクラバー アズワン 19808575
SB-10N コンパクトスクラバー アズワン 19808575

コンパクトスクラバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19808575品番SB-10N
参考基準価格(税別)¥576,000販売価格(税込)¥632,500
販売価格(税別)
575,000

コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。
本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。
コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。

付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2仕様排ガス洗浄装置寸法(mm)400×500×1407材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD9Pシリーズ用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)200乾燥質量(kg)35充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリングアズワン品番3-3019-22液量(L)【洗浄液】約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする