高純度黒鉛シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19808855 品番 PF-42UHPUC-□500
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃〜3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。

種別(PERMA-FOIL(R)) 密度(g/cm3)0.9M サイズ(mm)500×500×0.42 アズワン品番3-3120-02 灰分50mass ppm以下
注意
※数値は代表特性であり、保証値ではありません。
※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19808846
2022-12-13
用途:
通電、伝熱が必要な箇所への施工
APB株式会社 様 (製造業)

加工はしやすいが脆い。触ると黒鉛が手に付くので作業に注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする