MO-RL12-10 再剥離ラベル モノタロウ 19812844 MO-RL12-10 再剥離ラベル モノタロウ 19812844 MO-RL12-10 再剥離ラベル モノタロウ 19812844

再剥離ラベル

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 19812844 品番 MO-RL12-10
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。
きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。
剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。

厚さ(mm)(用紙)0.13 ラベル厚(mm)0.07 ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 片数12片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19812844
2026-02-25
用途:
容器等のラベルとして
運輸・通信業

ラベルとして十分役目をはたしてくれます。剥がしやすいのも良いですが安さが1番。

対象商品:
19812844
2026-01-03
用途:
宛名ラベルの作成
サービス業

他の商品と比べてまったく変わりなく使うことができました。

対象商品:
19812853
2023-10-30
用途:
プラスチックBOXの表記
有限会社アスコ通信特機 様

BOXの中身の表記に使用
再剥離ですが剥がそうとしない限りはがれることは無く重宝してます。
枚数があるので中身が変わるたびに貼りなおせます。

1人が参考にしています
対象商品:
19812853
2024-01-24
用途:
商品の値札を印刷して使用
brocadedoll工房 様

消耗品で安くて助かる、印刷も奇麗な発色で仕上がりました

対象商品:
19812853
2023-10-23
用途:
商品に送り状を張り付ける際の台紙として使用
サービス業

後がほとんど残らず、きれいに剥がせて良かった。ノーカットなので任意の形に切り取れるのも良い、

対象商品:
19812853
2023-04-04
用途:
マルシェのラッピング
ウメヤス建築 様

店舗名や値札をシールに印刷して使用してます。
とても使いやすくまた無くなったら購入させていただきます♪

対象商品:
19812853
2022-07-01
用途:
商品ラベル、値札
製造業

薄手ですべすべとした紙質で、きれいに印刷が出ました。また貼りやすく剥がしやすかったのでリピートです。改善点を上げるなら、裏面の紙に裏だとわかりやすい工夫が欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19812853
2021-07-19
用途:
値段の安さ

貼って剥がせるタイプで安くて、印刷もキレイに印字できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする