曜日別特売
10143 SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 19813317

SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃10143

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
仕様
替刃/直刃
注文コード
19813317
品番
10143
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。

用途
クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。
屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。
コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。
外装塗装のはがし作業。
床面の付着物の清掃作業。
刃幅(mm)
80
仕様
替刃/直刃
長さ(mm)
140
厚さ(mm)
1.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする