※着用例

V-70 アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴) 荘快堂 19813764 V-70 アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴) 荘快堂 19813764 V-70 アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴) 荘快堂 19813764 V-70 アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴) 荘快堂 19813764 V-70 アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴) 荘快堂 19813764 V-70 アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴) 荘快堂 19813764

アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19813764 品番 V-70
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

胸元までしっかり防水!
たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。

仕様許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ 材質靴部:PVC/胴部:合成繊維 グリーン 質量(g)約2500(中サイズ標準値) サイズ(cm)23.5〜24 胸囲(cm)120 股下(cm)81 着丈(cm)134 用途農業、水産業、レジャーなど サイズS 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25666333
2024-09-12
用途:
水中 川の中での作業
株式会社グリーンアース 様

引っ掛かりに弱いのか 破れる。
使い方に問題があるとは思いますが、見た目より弱かった。

2人が参考にしています
対象商品:
25666324
2024-01-30
用途:
海での作業
農・林・水産業

海での作業は軽く動きやすいですが、 杭などに付着した牡蠣殻やふじつぼなどにひっかけると破れやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
25666333
2022-04-19
用途:
川掃除で川に入ろ時に使う
その他業種

納得の値段である。作りもしっかりしている。月1回、半年使っているが、靴底のゴムもしっかりしていて、水漏れもない。

2人が参考にしています
対象商品:
25666333
2022-07-08
用途:
川掃除
その他業種

体へのフィット感がいい。他の製品も使ったが、一番、動きやすく、コストパフォーマンスもよい。

1人が参考にしています
対象商品:
19813764
2021-06-04
用途:
サーフ海釣り
サービス業

腰ベルトがあり、体型にあわせ調整出来るのでフィット感が良くとても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
25666324
2021-01-12
用途:
池掃除
建設業・工事業

「たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ」という説明文ですが、膝まわりは結構窮屈で厚着をしなくても突っ張ります。
立ち仕事や少々かがむ程度なら問題ありませんが、しゃがみ込む仕事には向かないと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
25666315
2021-04-16
用途:
水の中で作業時
農・林・水産業

ウエストにベルトがあるのでフィット感があり作業時動きやすいです。値段もお安く購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
25666324
2021-11-05
用途:
須藤忠商事株式会社 様 (建設業・工事業)

プラスチックの金具1回壊れた。金具がもろすぎる。
交換して欲しい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする