老眼鏡 O-22

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19813859 品番O-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様。

度数+1.5 用途店舗用などに 寸法(mm)(フレーム)横:約130、(レンズ)横:約50×縦:約31、(鼻幅)約13、(テンプル)約135 質量(g)約21 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)合金 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19813868
2020-10-07
用途:
リーディンググラスとして購入
陽心館 様 (サービス業)

シルバーと思いきや実物は金色がかってます。ですが、作りが良くとても軽くて良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする