MCナイロン車輪

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)5884 材質MCナイロン 注文コード19814585 品番MCA150
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は車輪径・最大荷重・材質など33種類から選べます 他の種類を見る

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。

許容荷重(daN)588 材質MCナイロン ベアリングベアリングなし 車輪径(Φmm)150 寸法F(mm)67 寸法B(mm)44 寸法C(mm)52 最大荷重(N)5884 穴径d(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19814567
2021-10-20
用途:
QC活動の一環

写真の様な表面の溝はありません。写真訂正希望です。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。画像入手次第訂正を行います。よろしくお願いいたします。

対象商品:
19814603
2019-06-04
用途:
モーターボートを陸上保管する際の、船台のキャスターに使用します。

鉄製の車輪にくらべ錆びないので数年前から使用しています。
車軸の径が25mm欲しいのですが、20mmしかないので削って使用します。できれば軸径25mmのものがあれば有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする