岡本工機
岡本工機の シール/バネ部品
岡本工機の オイルシール
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19815355
品番
6206
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
16
タイプ
開放形
D
62
幅B(mm)
16
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6206
基本動定格荷重Cr(N)
19500
基本静定格荷重Cor(N)
11300
基本定格荷重Cr(N)
19500
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
止め輪なし
質量(kg)
0.199