岡本工機
岡本工機の シール/バネ部品
岡本工機の オイルシール
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19815373
品番
6209
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法d(mm)
45
寸法D(mm)
19
タイプ
開放形
D
85
幅B(mm)
19
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6209
基本動定格荷重Cr(N)
32500
基本静定格荷重Cor(N)
20500
基本定格荷重Cr(N)
31500
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
止め輪なし
質量(kg)
0.42