岡本工機
岡本工機の シール/バネ部品
岡本工機の オイルシール
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19815382
品番
6210
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
20
タイプ
開放形
D
90
幅B(mm)
20
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6210
基本動定格荷重Cr(N)
35000
基本静定格荷重Cor(N)
23200
基本定格荷重Cr(N)
35000
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
止め輪なし
質量(kg)
0.459