ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし 注文コード19817622 品番MCAMG-O250
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は車輪径・材質など62種類から選べます 他の種類を見る

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。

車輪径(Φmm)250 最大荷重(N)6669 許容荷重(daN)666.4 材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし 寸法t(mm)12 ストッパーなし 寸法H1(mm)175 取付穴径(Φmm)18 寸法H2(mm)300 偏心E(mm)65 寸法F1(mm)183 寸法F2(mm)183 軸径D(Φmm)25 寸法P1×P2(mm)140×140 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)250 車輪取付幅B(mm)70 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19817272
2019-08-15
用途:
船の台車に使用
日興商事株式会社 様 (運輸・通信業)

ベアリングなど、ステンレスのベアリングだと尚良いです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
19817236
2017-04-18
用途:
重量物の運搬
株式会社三栄プラスチックス 様

問題なく取り付け、使用できました。
動きもスムーズで助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする