サンプル画像
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載) 4点マルチロードセル採用 載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ) ひょう量600kg(900×900mm)〜5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上 お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg〜5000kgまで) 高い堅牢性の実現 便利な多機能モデルです。 質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。 また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。