仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)3/6電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 3kg の時 1g、ひょう量 6kg の時 2g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×250使用地区鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄