ホイールマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19821515 品番WI-60F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。
コンパクトなボディながら高耐荷重に耐えることができます。
本体はアルミダイカスト製で耐腐食性に優れています。
WI-60F、WI-80Fにはレベリング用ハンドルがついていますので高さ調整も簡単。高負荷時にはスパナを利用して高さを調整することもできます。

車輪径(Φmm)50 寸法E(mm)38 車輪特殊プラスティック樹脂 最大荷重(N)1471 寸法H1(mm)84 寸法G(mm)103 寸法R(mm)63 取付穴径(Φmm)7 寸法H2(mm)10 車輪幅B(mm)22 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)73 寸法F1(mm)73 寸法F2(mm)73 ロックなし 寸法P1×P2(mm)58×58 最大荷重(daN)147 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする