LEDチューブライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19822207 品番LCL-110W-HI
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高演色で明るい省エネ照明!!
虫がよりにくい低誘虫性!
割れにくい!ポリカーカバー使用
熱くならない!
直管蛍光灯110形同等の明るさ

消費電力(W)(100V)34、(200V)35 付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 仕様片側給電 質量(g)530 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K)5000 寿命球:50000時間 保証期間2年間 使用環境温度(℃)-20〜45 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番64-5061-92 入力電圧範囲(V)85〜240 演色指数(Ra)82 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm)5400 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする