日動工業
日動工業の 蛍光灯
日動工業の LED蛍光灯
蛍光灯交換球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19823573
品番
F65W-SF
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光と同じ自然色の明かり
タイプ
業務用
電球の種類
蛍光灯
光色
昼光色
消費電力(W)
55
仕様
白熱灯300W(3650Lm)同等の明るさ
適合機種
フルスター65S
寸法(mm)
245×120
質量(g)
205
定格電圧(V)
100
明るさ(W)
65
全光束(Lm)
4000
色温度(K)
6500
寿命
約6000
明るさ(Lx)
4000