SKDFB025A-0150 スカットディスク(N) A イチグチ 19825697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB025A-0150 スカットディスク(N) A イチグチ 19825697
SKDFB025A-0150 スカットディスク(N) A イチグチ 19825697

スカットディスク(N) A

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度150
外径(Φmm)25
内容量1枚注文コード19825697品番SKDFB025A-0150
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
寸法(mm)25粒度150砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19825812
2022-10-13
用途: FRPに付着し硬化した接着剤痕を削る
卸売・小売業

何度もリピート買いしています。いろいろ探しましたがモノタロウさんが最も安く手に入ります。インパクトドライバーで使用していますが音もグラインダー程出ないので重宝しています。

対象商品 : 19825812
2022-03-04
用途: 鋼材の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

概ね満足しておりますがもう少し長持ちして欲しいところです。

対象商品 : 19825733
2020-10-25
用途: 溶接ビードの研磨

小範囲を研磨するにはかなり良いです。研磨したい部分以外はあまり汚したくない場合にも有効ですし、脱着も楽で非常に便利。ワンサイズ上のディスクへの交換も非常に楽なので最高。ただ、すぐ消耗してしまうのが難点です。

対象商品 : 19825715
2019-02-28
用途: 石の研磨
製造業

小石の研磨用に買いました。回転数を上げるとディスクの摩耗も多く、あっという間に研磨材がなくなってしまいました。超小型なので仕方ありません、ディスクでの研磨はとても楽なので、使い方を工夫したいと思います。

対象商品 : 19825846
2017-10-27
用途: ロー付け後の仕上げ

従来使用していたものの後発品だと思いますが、その性能は変わらず使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする