手型(甲)

耐切創パームX手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 19825745 品番 549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC
手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

用途 グレー サイズM 入数(双)1 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 材質(繊維部)ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする