曜日別特売
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761

手型(甲)

549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761
549 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 19825761

耐切創パームX手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25
内容量1双注文コード19825761品番549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC
手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

用途
グレーサイズL入数(双)1全長(cm)25中指長(cm)8.2材質(繊維部)ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)19.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする