スカットディスク(N) C

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19826187 品番 SKDFB038C-0060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
寸法(mm)38 粒度60 砥材C 対応材質アルミ、ガラス、石材、コンクリート、他 外径(Φmm)38 砥粒シリコンカーバイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする