防雨型中間スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19826285 品番SW-01BK
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スイッチの無い機器がスイッチ付に!!
取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に!
ランプ付

用途
投光器に
延長コードに
電動工具に
待機電力の節約に
付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個 質量(g)60 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 アズワン品番65-1856-17 適合電線径(Φmm)7〜10.9
取扱説明書:(0.35MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19826285
2020-02-25
用途:
軽便バイブレーターの交換スイッチとして
株式会社日吉建設 様 (建設業・工事業)

バイブレーターのハンドスイッチが壊れてしまったので
こちらに交換しました。
スイッチの操作自体はいいですが、スイッチの配線出し部の
保護ゴム部が柔らかすぎて強度がなさそうだったので
ブチルテープをその部位にぐるぐる巻きにして
補強しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする