※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2-Z Series
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19826296
品番
CJ2F6-75RZ
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
シリンダストローク2:シリンダストローク2なし、デュアルストロークマーク:デュアルストロークマークなし
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ロッド側フランジ形
スイッチ
オートスイッチなし
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
チューブ内径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
シリンダ追記号
ラバークッション