※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スカットディスク(N) FU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19826485 品番 SKDFB075FU
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[9000] 寸法(mm)75 外径(Φmm)75 材質フェルト 砥材FU RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19826476
2024-07-30
用途:
ステンレスバンパーの研磨
建設業・工事業

自動車のステンレスバンパーを鏡面仕上げする際に使用しました。
研磨材と併せて使用したらとても美しく鏡面に仕上げられました。
強度もありサイズも丁度良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする