※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの マジックディスク・サンディングペーパー
イチグチの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
スカットディスク(N) Z
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19826634
品番
SKDFB025Z-0080
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
粒度
80
寸法(mm)
25
外径(Φmm)
25
砥材
Z
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、その他
砥粒
ジルコニヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります