※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB050Z-0080 スカットディスク(N) Z イチグチ 19826695 SKDFB050Z-0080 スカットディスク(N) Z イチグチ 19826695

スカットディスク(N) Z

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19826695 品番 SKDFB050Z-0080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
粒度80 寸法(mm)50 外径(Φmm)50 砥材Z 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 砥粒ジルコニヤ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19826695
2022-08-18
用途:
研磨作業
建設業・工事業

良かったです、脱着
が簡単で使いやすかった、商品
の到着迄時間がかかっつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする