080560-201 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 19826862 080560-201 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 19826862 080560-201 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 19826862 080560-201 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 19826862 080560-201 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 19826862

ハンディ水質計アクアブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19826862 品番080560-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・AQ-201型は、このDPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能で、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。
・AQ-202型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定が可能で、多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。
・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。
・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。
・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。
・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。

付属品粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル トラスコ品番495-0518 型式AQ-201(ガラスセル) 測定範囲0〜2mg/L 質量(g)約250 電源アルカリ乾電池 単4×4本 測定方式透過吸収測定 再現性±0.01mg/L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 表示分解能0.01mg/L 測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 測定原理DPD試薬吸光光度法 測定波長511±2nm 記憶データ数99点 アズワン品番8-5026-21 測定セルΦ24mmキャップ付きバイアルびん
関連資料:(1.49MB) 取扱説明書:(2.78MB)

商品説明動画

ハンディ水質計アクアブ AQ-201型および有効塩素濃度測定キットAQ-201P型の使用方法についてのご紹介−柴田科学株式会社
この動画は、3人が参考にしています。
この動画は、3人が参考にしています。
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19826862
2020-05-20
用途:
学校薬剤師の水質検査
メディカルサロンM岐阜漢方センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

学校薬剤師としての調理室の検査に使わせて頂きましたが非常に使いやすいです。また飲食店での衛生管理指導でも調理水検査にて遊離残留塩素を本当に含んでいないか?にも使用させて頂いております。

1人が参考にしています
対象商品:
19826878
2020-05-19
用途:
次亜塩素酸水測定
株式会社トノオカ 様

簡単です。試験粉にお金がかかる。試験紙でもいいが両方あったのがいいと思う。値段は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする