080560-2020 ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 19826887 080560-2020 ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 19826887 080560-2020 ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 19826887 080560-2020 ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 19826887

ハンディ水質計アクアブ PETセル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19826887 品番080560-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。
AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。
食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。

用途食品工場での水質調査管理用 付属品粉体試薬25包 試料セル(PET製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル 型式AQ-202P(PETセル) 測定範囲0〜300mg/L 質量(g)約250 電源アルカリ乾電池 単4×4本 測定方式透過吸収測定 再現性±1mg/L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 表示分解能1mg/L 測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 測定原理ヨウ素試薬吸光光度法 測定波長511±2nm 記憶データ数99点 測定セルΦ24mmキャップ付きバイアルPETボトル 材質 本体:PET キャップ:PP
関連資料:(1.49MB) 取扱説明書:(2.94MB)

商品説明動画

ハンディ水質計アクアブ AQ-201型および有効塩素濃度測定キットAQ-201P型の使用方法についてのご紹介−柴田科学株式会社
この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19826887
2020-02-07
用途:
洗浄水の次亜塩素濃度の測定

同商品を使用していましたが、経年劣化で不安定になり、同商品を探していました。他店では在庫がなく、納期が1週間ぐらいが多かったですが、モノタロウさんは、早くて助かりました。

対象商品:
19826887
2016-03-18
用途:
弊社で消臭・除菌水を販売するにあたり、製造ロットごとに濃度を測定を経年劣化管理しております。
株式会社フェリシモ 様 (卸売・小売業)

女性スタッフでも簡単に使えるのでありがたい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする