※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
PJセッターハング GP200
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19827484
品番
PJSHG20020B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
取付可能対象
プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
2
調整範囲(mm)
長さ:20cm固定
角度調整範囲
前後30度、360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
181×200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません