※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターフリースタイル GP136
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
対応インチサイズ
M:37〜65
注文コード
19827579
品番
TVSFRGP136MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対応インチサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
耐荷重(kg)
30
対応インチサイズ
M:37〜65
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
9.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×220×105〜660(ベースプレート寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:75〜400、横:75〜700
組立距離(mm)
105〜660(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません