※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSFXGP103LS TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナ 19827658 TVSFXGP103LS TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナ 19827658

TVセッタースーパースリム GP103

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズM:37〜65 注文コード19827658 品番TVSFXGP103LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対応インチサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造

耐荷重(kg)30 対応インチサイズM:37〜65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×58×15(ピンスタンド除く) 角度調整範囲固定 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75〜400、横:75〜600 組立距離(mm)15(壁面から)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする