※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッタースーパースリム GP103
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応インチサイズ
S:26〜46
注文コード
19827685
品番
TVSFXGP103SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
対応インチサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造
耐荷重(kg)
25
対応インチサイズ
S:26〜46
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
0.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245×58×15(ピンスタンド除く)
角度調整範囲
固定
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:75〜200m、横:75〜200
組立距離(mm)
15(壁面から)