※寸法図

TVセッタースリム1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズM:37〜65 注文コード19827737 品番TVSFXGP132LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対応インチサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具

耐荷重(kg)45 対応インチサイズM:37〜65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×420×22 角度調整範囲固定 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75〜400、横:75〜600 組立距離(mm)22(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする