※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターチルト GP117
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19827938
品番
TVSTIGP117LLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型テレビ用壁掛け金具、堅牢で安定感バツグン
耐荷重(kg)
65
対応インチサイズ
L:55〜102
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1058〜1541×840×80
角度調整範囲
上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:75〜400、横:75〜600
組立距離(mm)
80(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません