※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSADPA124MC TVセッターアドバンス PA124 スタープラチナ 19828114 TVSADPA124MC TVセッターアドバンス PA124 スタープラチナ 19828114

TVセッターアドバンス PA124

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/シルバー 注文コード19828114 品番TVSADPA124MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下左右角度調整可能、2本のアームでしっかり固定、剛性感と安心感があります。

耐荷重(kg)35 対応インチサイズM:37〜65 ブラック/シルバー セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 質量(kg)8.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)509×390×54〜448(ベースカバー寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)、水平調節±3度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100〜410、横:200〜440 組立距離(mm)54〜448(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする