※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSTIEI400SW TVセッターチルト EI400 スタープラチナ 19828586 TVSTIEI400SW TVセッターチルト EI400 スタープラチナ 19828586

TVセッターチルト EI400

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19828586 品番TVSTIEI400SW
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) アウトレット
¥6,3985,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能

耐荷重(kg)30 対応インチサイズS:26〜46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)1.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×240×60 角度調整範囲下-15度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100〜210、横:75〜450 組立距離(mm)60(壁面から)
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする