TVSHLHA112XSC TVセッターハイライン スタープラチナ 19828699 TVSHLHA112XSC TVセッターハイライン スタープラチナ 19828699

TVセッターハイライン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19828699 品番 TVSHLHA112XSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能

セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 質量(kg)1.4 耐荷重(kg)8 型番HA112 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×80〜445(ベースカバー寸法) 角度調整範囲上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に) 取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100 対応インチサイズSS:13〜32 組立距離(mm)80〜445(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする