スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターハング GP102・VS28 ロングパイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19828927
品番
TVSHGLPIPEW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
色
ホワイト
セット内容
パイプ一式
材質
スチール
質量(kg)
0.4
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
32×1000