TVSHGHL201SB TVセッターハング HL201 スタープラチナ 19829076 TVSHGHL201SB TVセッターハング HL201 スタープラチナ 19829076

TVセッターハング HL201

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19829076 品番TVSHGHL201SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い質感と強度を誇る天吊り金具のハイエンドモデル

耐荷重(kg)40 対応インチサイズS:26〜46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)8.3 角度調整範囲下-15度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200 外形寸法(幅W×高さH)(mm)248×925〜1425
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする