純正指定が不問なのでこのメーカーのギアオイルにしました。今のところ何も問題はありません。
今回初めて使用しましたが、他社製品と変わらず品質が良くリーズナブルな価格なので満足しております。
ギアオイルの交換にもちいています
まあ、それ用のオイルだから当たり前ですが
これまでミッションオイルをもちいていましたが。それで特に問題はなかったのですけど。
専用オイルの方がよいかと使ってみました。
しかしそれほど実感はないですね。
ギアオイルの交換は一年に一度で良いとのことですが
私の場合はミッションオイルの交換の際に二回に一回くらいやっていました
だいたい四カ月に一度くらいですか
このペースではオイルは綺麗なままなので、三回に一回に変えたところです
それでも、そう汚れてないな
早速使用し、とても使いやすくリピートしたいと思います。
ただ、残念だなと感じたのは付属の説明書がコピーのコピーのコピーのコピーで不鮮明で不親切と感じました。
ボトルに目盛りが入っているので計量不要でとても便利。
純正品に比べて割高にはなるが、そもそもDIYでは1Lも使い切れないためこれくらいの量がベストだと思う。
当方シグナスX 3型では110ml指定。1度フラッシュで使えば使い切りサイズでいい感じです。