曜日別特売
ZGM-401-0024 エアフィルター(乾式) ALBA(アルバ) 19830055

エアフィルター(乾式)

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット適合車種Y JOG(SA36J)注文コード19830055品番ZGM-401-0024
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

乾式タイプです。

用途ノーマルエアクリーナー用エレメント適合車種Y JOG(SA36J)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00104965
2022-12-21
用途: スクーターメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼ標準品ですので文句ありません。ただまだ「付けただけ」ですので本当の品質はこれからです。

対象商品 : 00104965
2020-03-01
用途: バイク使用時
サービス業

交換後、バイク乗ってみてふけあがりが良くなったみたいです。
エアーフィルターを買うのも検索するのも、値段的にも満足してます。

対象商品 : 00104974
2017-07-21
用途: 定期交換
TSオート自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と同等の品質で満足しています、装着時もきっちり付けられコストパフォーマンスに優れている。

対象商品 : 00104992
2016-06-08
用途: カブ110 JA07

送料無料の値段合わせで買いました。
これは他のサイトより少し高いので、もう少し安くしていただけると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 00104992
2015-11-14
用途: スーパーカブ110のエアフィルター交換用

2万キロ走行で初めての交換を実施。
元々の純正品に比べると軽く、作りがちょっとちゃちかな?と思いましたが、取り付けも普通にできて、その後の走行でも問題ないようです。
自分で手軽に交換できるのでよいと思います。

対象商品 : 00104992
2015-10-06
用途: スーパーカブ110のエアフィルター交換用

純正装着品と比較すると若干軽いのが気になりました。
作りとしては問題ないと思われるのですが、必要な機能を満たしていないのでは?
と素人考えで思ってしまいました。

対象商品 : 00104992
2015-04-25
用途: スーパーカブ110(JA10型 平成24年モデル)の交換用に使いました。
高橋工業建設業・工事業

写真と商品レビューから、所有するスーパーカブ110(JA10型 平成24年モデル)の交換用に使えると判断し、購入しました。やや作りは荒いものの同等に思えます。ネットで購入できるのは便利です。また利用します。

2が参考にしています
対象商品 : 00104992
2015-04-20
用途: 郵政カブ補修用

価格に関しては純正よりも少し安価と言うレベルです。
他にも注文する物があるので、まとめてモノタロウで手配出来ると言った
メリットの方が大きいです。
商品は社外品ですので仕方ないレベルですが、歪んでおり
エアクリーナーのカバーで押さえてネジ止めすることで矯正される感じでした。
特に難しい訳でも無いので、次回も発注すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする